Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9H870688
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9H870688
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
6.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9H870688
EAN
4022835913856
UBB
500691335987
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91385