text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Numer artykułu 7T281620
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 27
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 82
Średnica wału (mm) 8.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 27
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 6.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7T281620
EAN 4022835912354
UBB 500691323355
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91235
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.