Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8T507373
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8T507373
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8T507373
EAN
4022835912347
UBB
500691323199
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91234