Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3R060431
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3R060431
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3R060431
EAN
4022835918264
UBB
500691352396
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91826