text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M10X1


Numer artykułu 1D904220
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 1D904220
EAN 4022835913849
UBB 500691335722
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91384
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.