Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6U156594
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E W 9/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6U156594
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
12
Kwadrat klucza (mm)
8
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U156594
EAN
4022835945246
UBB
500691398761
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
94524