text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/16


Numer artykułu 1H948868
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1H948868
EAN 4022835945208
UBB 500691398357
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 94520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.