text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/8


Numer artykułu 0W168197
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0W168197
EAN 4022835945260
UBB 500691398928
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 94526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.