text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Numer artykułu 2H201921
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu BSW
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 94510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.