text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4


Numer artykułu 2K100595
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 145
Średnica wału (mm) 24
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 145
Średnica wału (mm) 24
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 17
Kwadrat klucza (mm) 19
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 94540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.