Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3P210110
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 9/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3P210110
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
10.5
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
30
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
8
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3P210110
EAN
4022835935698
UBB
500691375322
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
93569