text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/8


Numer artykułu 6W385852
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6W385852
EAN 4022835935704
UBB 500691375579
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.