text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/8


Numer artykułu 1G488038
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1G488038
EAN 4022835935667
UBB 500691374747
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93566
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.