text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16


Numer artykułu 3A922303
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3A922303
EAN 4022835935636
UBB 500691374176
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93563
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.