text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1


Numer artykułu 3H111143
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 15
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3H111143
EAN 4022835935766
UBB 500691376155
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93576
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.