text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/8


Numer artykułu 1L093936
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 47
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 11
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 47
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 11
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 44
Kwadrat klucza (mm) 3.2
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1L093936
EAN 4022835935612
UBB 500691373756
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93561
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.