text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/2


Numer artykułu 7Q203226
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q203226
EAN 4022835935681
UBB 500691375165
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93568
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.