Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0M395422
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0M395422
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
47
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
12
Rozmiar gwintu
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
47
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
12
Rozmiar gwintu
5
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
40
Kwadrat klucza (mm)
3.2
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0M395422
EAN
4022835935056
UBB
500691369556
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
93505