text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12


Numer artykułu 9F085652
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9F085652
EAN 4022835935100
UBB 500691370372
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.