text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10


Numer artykułu 8Z866108
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 61
Średnica wału (mm) 5.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 10
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z866108
EAN 4022835935094
UBB 500691370117
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93509
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.