text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 9/16


Numer artykułu 0V864164
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0V864164
EAN 4022835935193
UBB 500691371511
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93519
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.