Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6I939516
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6I939516
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
16
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6I939516
EAN
4022835935162
UBB
500691370943
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
93516