text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1


Numer artykułu 8Z619501
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 15
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z619501
EAN 4022835935261
UBB 500691372352
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 93526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.