Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6W879148
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W879148
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
BSPF
Długość cięcia (mm)
28
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
BSPF
Długość cięcia (mm)
28
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
11
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W879148
EAN
4022835965183
UBB
500691413362
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
96518