text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2


Numer artykułu 8Y150972
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 46
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 46
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 35
Rozmiar gwintu (cale) 2 inch
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y150972
EAN 4022835965701
UBB 500691414501
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 96570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.