text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2


Numer artykułu 5F003384
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 14
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 96522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.