text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16


Numer artykułu 3O527009
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3O527009
EAN 4022835965022
UBB 500691412786
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 96502
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.