text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4


Numer artykułu 2Z417726
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 105
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 105
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu BSPF
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 26
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z417726
EAN 4022835965466
UBB 500691414196
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 96546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.