Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4T851518
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4T851518
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
BSPF
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
BSPF
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
29
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4T851518
EAN
4022835965541
UBB
500691414352
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
96554