text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M30X1,5


Numer artykułu 9H826581
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 23
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 23
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 17
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9H826581
EAN 4022835915096
UBB 500691341175
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 91509
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.