Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1P235010
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1P235010
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.6
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.2
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1P235010
EAN
4022835905240
UBB
500691298771
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90524