text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,5


Numer artykułu 7M609727
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 115
Średnica wału (mm) 17
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 37
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 115
Średnica wału (mm) 17
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 37
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 13
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7M609727
EAN 4022835905905
UBB 500691304538
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.