Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3X750516
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3X750516
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
37
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
37
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3X750516
EAN
4022835905844
UBB
500691303969
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90584