text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45


Numer artykułu 8V239570
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9.5
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44
Średnica wału (mm) 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9.5
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8V239570
EAN 4022835905202
UBB 500691298367
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.