text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,0


Numer artykułu 0T851018
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0T851018
EAN 4022835905820
UBB 500691303704
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90582
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.