text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M14X2,0


Numer artykułu 7K139707
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 88
Średnica wału (mm) 10.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 8
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 7K139707
EAN 4022835905660
UBB 500691301989
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90566
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.