Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2A089776
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2A089776
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2A089776
EAN
4022835905622
UBB
500691301310
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90562