Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2D101993
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D101993
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
6.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D101993
EAN
4022835905608
UBB
500691301153
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90560