Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6J891884
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,0
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6J891884
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
HSS-E
Marka
Völkel
Kod towaru
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6J891884
EAN
4022835905646
UBB
500691301724
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
90564