text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X19 B


Numer artykułu 1C713978
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 11
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1C713978
EAN 4022835975182
UBB 500513504083
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 97518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.