text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 2.1/2


Numer artykułu 4T319814
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 23
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 23
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 17
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4T319814
EAN 4022835985808
UBB 500513497155
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.