Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Z745294
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z745294
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
46
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
46
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
35
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z745294
EAN
4022835985709
UBB
500513498971
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98570