Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0F648176
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0F648176
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
46
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
120
Średnica wału (mm)
46
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
50
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
35
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Völkel
Kod towaru
8207401000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0F648176
EAN
4022835985884
UBB
500513497072
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98588