text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11 C 35° RSP


Numer artykułu 5E387752
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 26
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 26
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 21
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5E387752
EAN 4022835975380
UBB 500513503259
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 97538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.