text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 B


Numer artykułu 6J683404
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 26
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 26
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11.5
Kwadrat klucza (mm) 21
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6J683404
EAN 4022835985389
UBB 500513498716
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.