text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X28 B


Numer artykułu 3Z167483
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z167483
EAN 4022835975069
UBB 500513503093
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 97506
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.