text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP


Numer artykułu 8L052304
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8L052304
EAN 4022835985068
UBB 500513498559
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98506
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.