text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B


Numer artykułu 8G951290
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 6
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G951290
EAN 4022835985723
UBB 500513496652
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98572
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.