text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 C 35° RSP


Numer artykułu 8N892796
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8N892796
EAN 4022835985747
UBB 500513496405
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98574
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.