Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6V590672
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X27 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6V590672
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
27
Kwadrat klucza (mm)
6
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6V590672
EAN
4022835985020
UBB
500513497981
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98502